Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twistec® Colorhead Farmerschraube 4,8x80 RAL 8011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twistec® Colorhead Farmerschraube 4,8x80 RAL 8011
Twistec® Colorhead Farmerschraube 4,8x80 RAL 8011
Twistec® Colorhead Farmerschraube 4,8x80 RAL 8011
Artikel-Nr.:
     475-292PVZ48X808011
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     292PVZ48X808011
EAN/GTIN:
     4045424440717
Suchbegriffe:
Twistec
Colorhead
Color Head
Color-Head
Twistec® Colorhead 4,8x80 RAL 8011

  • Mit ETA Zulassung
  • Mit verzinktem Gewinde
  • 6kt. Color Bohrschraube SW8 mit hochwertiger Pulverbeschichtung
  • Dichtscheibe 14mm mit aufgezogener EPDM-Dichtung
  • Für Verschraubungen in Holz, Gewinde Ø 4,8mm, reduziete Bohrspitze
  • Die Beständigkeit der Farbschicht ist nur bei Verwendung des Spezialadapters 451M8P zur Einschraubung gegeben
  • Weitere Informationen:
    RAL-Farbe:
    8011
    Schraubendurchmesser:
    4,8 mm
    Schraubenlänge:
    80 mm
    Antrieb:
    6kt. SW8
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,208*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nögel Montagetechnik
    451M8P
    ab € 4,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.