Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagschrauben 4,2x40 mit schwarzem Zierkopf 1000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschlagschrauben 4,2x40 mit schwarzem Zierkopf 1000 Stk.
Beschlagschrauben 4,2x40 mit schwarzem Zierkopf 1000 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-148S42X40
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     148S42X40
EAN/GTIN:
     4045424120053
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschraube 4,2 x 40
fensterbauschrauben
Parco Beschlagschrauben Typ 148 W

  • rollensortiert
  • Weitere Informationen:
    Schraubenlänge:
    40 mm
    Kopfdurchmesser:
    7,2 mm
    Antrieb:
    PH2
    Zierkopf:
    Schwarz beschichtet und mit Tins
    Gewinde:
    Grobgewinde
    Weitere Suchbegriffe: Beschlagschraue, Zierkopf, Beschlagschraube schwarz, Tins
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0557*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nögel Montagetechnik
    45102
    ab € 0,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.