Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagschrauben 4,2x30 mit schwarzem Zierkopf 1000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschlagschrauben 4,2x30 mit schwarzem Zierkopf 1000 Stk.
Beschlagschrauben 4,2x30 mit schwarzem Zierkopf 1000 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-148S42X30
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     148S42X30
EAN/GTIN:
     4045424120022
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Parco Beschlagschrauben Typ 148 W

  • rollensortiert
  • Weitere Informationen:
    Schraubenlänge:
    30 mm
    Kopfdurchmesser:
    7,2 mm
    Antrieb:
    PH2
    Zierkopf:
    Schwarz beschichtet und mit Tins
    Gewinde:
    Grobgewinde
    Weitere Suchbegriffe: Beschlagschraue, Zierkopf, Beschlagschraube schwarz, Tins
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0392*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0473*
    € 0,05629
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nögel Montagetechnik
    45102
    ab € 0,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.