Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x340 gelb-vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x340 gelb-vz
Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x340 gelb-vz
Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x340 gelb-vz
Artikel-Nr.:
     475-116T8X340
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     116T8X340
EAN/GTIN:
     4045424302992
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x340 gelb-vz
Mit bauaufsichtlicher Zulassung

  • Durch den großen Kopfdurchmesser können wesentlich höhere Anzugswerte und Kopfziehwerte erreicht werden

  • optimale Ausnutzung des Schraubenpotentials

  • keine Unterlegscheibe erforderlich
  • Weitere Informationen:
    Material:
    gelb-verzinkt
    Schraubendurchmesser:
    8 mm
    Schraubenlänge:
    340 mm
    Kopfdurchmesser:
    22 mm
    Anbauteildicke:
    260 mm
    Antrieb:
    TX40
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,6068*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 0,9411*
    € 1,1199
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,9211*
    € 1,0961
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,8811*
    € 1,0485
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,7983*
    € 0,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,7783*
    € 0,9262
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,7368*
    € 0,8768
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,7268*
    € 0,8649
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,6068*
    € 0,7221
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.