Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD 3,5x16 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD 3,5x16 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,5x16 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,5x16 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-11435X16
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     11435X16
EAN/GTIN:
     4045424109799
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 3.5x 1...
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 3,5 x 16, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00566*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00822*
€ 0,00978
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00786*
€ 0,00935
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00758*
€ 0,00902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00712*
€ 0,00847
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
11435X12
ab € 0,00566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.