Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jet-Fast® Beschlagschraube PZD2 4,0x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jet-Fast® Beschlagschraube PZD2 4,0x35
Jet-Fast® Beschlagschraube PZD2 4,0x35
Artikel-Nr.:
     475-113F4X35
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     113F4X35
EAN/GTIN:
     4045424108136
Suchbegriffe:
Beschlagschrauben
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Jet-Fast® Beschlagschraube Typ 113F PZD2 4,0x35
  • Sealer-Beschichtung für hochwertigen Korrosionsschutz nach DIN 50021 SS (mind. 240 Std. Salzsprühnebeltest)
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Beschlagschrauben für den Holzfensterbau tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Zierkopf
  • Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
  • Selbstbohrspitze
  • Kopfdurchmesser 7,2mm
  • Rollensortiert
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Sealer-Beschichtung
    Schraubendurchmesser:
    4 mm
    Schraubenlänge:
    35 mm
    Antrieb:
    PZD2
    Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0111*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0195*
    € 0,02321
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,016*
    € 0,01904
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0152*
    € 0,01809
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0147*
    € 0,01749
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,0137*
    € 0,0163
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0111*
    € 0,01321
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    113F4X25
    ab € 0,00789*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    113F4X30
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    113F4X30
    ab € 0,00946*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    113F4X40
    ab € 0,0152*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    113F4X40
    ab € 0,0133*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    113F4X45
    ab € 0,0146*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.