Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x160
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x160
Artikel-Nr.:
     475-1076X160
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1076X160
EAN/GTIN:
     4045424103094
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben verzinkt senkk...

Produkteigenschaften

  • gelb-verzinkt
  • Senkkopf
  • Teilgewinde
  • PZD-Antrieb

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
160 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD
Gewinde:
Teilgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube verzinkt, Holzschraube, Teilgewinde, gelb-verzinkt, PZD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1248*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1066X160
ab € 0,1248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.