Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 5,0x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 5,0x90
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 5,0x90
Artikel-Nr.:
     475-1075X90
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1075X90
EAN/GTIN:
     4045424103025
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben verzinkt senkk...

Produkteigenschaften

  • gelb-verzinkt
  • Senkkopf
  • Teilgewinde
  • PZD-Antrieb

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD
Gewinde:
Teilgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube verzinkt, Holzschraube, Teilgewinde, gelb-verzinkt, PZD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0388*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1065X90
ab € 0,0388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.