Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x80
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x80
Artikel-Nr.:
     475-1066X80
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1066X80
EAN/GTIN:
     4045424102561
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 6x80 senkkopf

Produkteigenschaften

  • blau-verzinkt
  • Senkkopf
  • Teilgewinde
  • PZD-Antrieb

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD
Gewinde:
Teilgewinde
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 6x80, Holzschraube, Teilgewinde, blau-verzinkt, PZD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0343*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1076X80
ab € 0,0344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.