Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 3,0x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 3,0x16
Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 3,0x16
Artikel-Nr.:
     475-1013X16
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1013X16
EAN/GTIN:
     4045424098222
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf vollge...

Produkteigenschaften

  • gelb-verzinkt
  • Senkkopf
  • Vollgewinde
  • PZD Vollgewinde-Antrieb

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD Vollgewinde
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube verzinkt, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD Vollgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00308*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00468*
€ 0,00557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00445*
€ 0,0053
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00431*
€ 0,00513
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00418*
€ 0,00497
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00384*
€ 0,00457
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00308*
€ 0,00367
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1143X16
ab € 0,00448*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1003X16
ab € 0,00308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.