Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschrauben M16x55 Stahl 8.8 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschrauben M16x55 Stahl 8.8 vz
DIN 933 Sechskantschrauben M16x55 Stahl 8.8 vz
Artikel-Nr.:
     475-08316X55
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     08316X55
EAN/GTIN:
     4045424078828
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933
Ähnlich ISO 4017
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.8
Schraubenlänge:
55 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindedurchmesser:
M16
Beschichtung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2816*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
08316X35
ab € 0,2034*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
08316X40
ab € 0,216*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
08316X50
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.