Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M3X20 Stahl 4.8 vz 2.000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M3X20 Stahl 4.8 vz 2.000 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M3X20 Stahl 4.8 vz 2.000 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0523X20
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0523X20
EAN/GTIN:
     4045424040986
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
5,6 mm
Gewindedurchmesser:
M3
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0111*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0523X10
ab € 0,00895*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0523X16
ab € 0,0116*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0523X35K
ab € 0,0377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.