Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M12X140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M12X140
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M12X140
Artikel-Nr.:
     475-04412X140
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     04412X140
EAN/GTIN:
     4045424036699
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben DIN 603/Mutter
Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
140 mm
Kopfdurchmesser:
65 mm
Gewindedurchmesser:
M12
Beschichtung:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m12 x 140, din 603, din 603 m12, Schlossschrauben, Flachrundschrauben, Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3956*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9544*
€ 2,32574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8156*
€ 2,16056
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7456*
€ 2,07726
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6956*
€ 2,01776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6656*
€ 1,98206
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3956*
€ 1,66076
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X40
ab € 0,0652*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X45
ab € 0,0697*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X50
ab € 0,0718*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X65
ab € 0,0941*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X70
ab € 0,0932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.