Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X45
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X45
Artikel-Nr.:
     475-04410X45
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     04410X45
EAN/GTIN:
     4045424036569
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben DIN 603/Mutter
Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
45 mm
Kopfdurchmesser:
50 mm
Gewindedurchmesser:
M10
Beschichtung:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m10x45, din 603, din 603 m10, Schlossschrauben, Flachrundschrauben, Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1749*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X40
ab € 0,0654*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X45
ab € 0,0694*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X50
ab € 0,0721*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X65
ab € 0,0938*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X70
ab € 0,0929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.