Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X20
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X20
Artikel-Nr.:
     475-04410X20
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     04410X20
EAN/GTIN:
     4045424036408
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben DIN 603/Mutter
Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
20 mm
Kopfdurchmesser:
50 mm
Gewindedurchmesser:
M10
Beschichtung:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 schraube m10x20, din 603, din 603 m10, Schlossschrauben, Flachrundschrauben, Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1235*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0446X25
ab € 0,0825*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0446X35
ab € 0,0382*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0446X70
ab € 0,0816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.