Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X110
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X110
Artikel-Nr.:
     475-04410X110
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     04410X110
EAN/GTIN:
     4045424036316
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben DIN 603/Mutter
Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
110 mm
Kopfdurchmesser:
50 mm
Gewindedurchmesser:
M10
Beschichtung:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m10, din 603, Schlossschrauben, Flachrundschrauben, Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2734*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X40
ab € 0,0652*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X45
ab € 0,0699*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X50
ab € 0,0717*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X65
ab € 0,0945*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X70
ab € 0,0933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.