Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 8X90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 8X90
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 8X90
Artikel-Nr.:
     475-0408X90
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0408X90
EAN/GTIN:
     4045424032332
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
8 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
90 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0766*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X25
ab € 0,0336*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X30
ab € 0,034*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X35
ab € 0,0411*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X40
ab € 0,0417*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X45
ab € 0,0423*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X50
ab € 0,0427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.