Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 8X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 8X80
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 8X80
Artikel-Nr.:
     475-0408X80
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0408X80
EAN/GTIN:
     4045424032325
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
8 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
80 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0555*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X25
ab € 0,0335*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X30
ab € 0,0338*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X35
ab € 0,0411*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X40
ab € 0,0418*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X45
ab € 0,0422*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0408X50
ab € 0,0425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.