Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 6X55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 6X55
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 6X55
Artikel-Nr.:
     475-0406X55
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0406X55
EAN/GTIN:
     4045424032011
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
55 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0268*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0405X25
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.