Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X40
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X40
Artikel-Nr.:
     475-04010X40
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     04010X40
EAN/GTIN:
     4045424031199
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
10 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
40 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0665*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
04010X45
ab € 0,0789*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
04010X50
ab € 0,0797*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
04010X60
ab € 0,0824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.