Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X110
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X110
Artikel-Nr.:
     475-04010X110
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     04010X110
EAN/GTIN:
     4045424031038
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
10 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
110 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1408*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
04010X45
ab € 0,0783*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
04010X50
ab € 0,0794*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
04010X60
ab € 0,0821*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.