Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben M6x70 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben M6x70 100 Stk.
DIN 84 Zylinderschrauben M6x70 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0106X70
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0106X70
EAN/GTIN:
     4045424006180
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben DIN84
  • Form A, mit Gewinde bis annähernd Kopf
  • ähnlich ISO 1207
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Stahl 4.8
    Schraubenlänge:
    16 mm
    Kopfdurchmesser:
    100 mm
    Gewindedurchmesser:
    M6
    Beschichtung:
    verzinkt
    Antrieb:
    Kreuzschlitz
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0989*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1393*
    € 0,16577
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    0106X25
    ab € 0,031*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    0106X30
    ab € 0,0335*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    0106X35
    ab € 0,0414*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    0106X40
    ab € 0,045*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    0106X45
    ab € 0,0506*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    0106X50
    ab € 0,0526*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    0106X60
    ab € 0,0622*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.