Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben M3x8 2.000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben M3x8 2.000 Stk.
DIN 84 Zylinderschrauben M3x8 2.000 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0103X8
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0103X8
EAN/GTIN:
     4045424005015
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben DIN84
  • Form A, mit Gewinde bis annähernd Kopf
  • ähnlich ISO 1207
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Stahl 4.8
    Schraubenlänge:
    16 mm
    Kopfdurchmesser:
    55 mm
    Gewindedurchmesser:
    M3
    Beschichtung:
    verzinkt
    Antrieb:
    Kreuzschlitz
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00788*
      
    Preis gilt ab 6.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,01148*
    € 0,01366
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,01082*
    € 0,01288
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01035*
    € 0,01232
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,01009*
    € 0,01201
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00983*
    € 0,0117
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00951*
    € 0,01132
    pro Stück
    ab 6000000 Stück
    € 0,00788*
    € 0,00938
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    0103X16
    ab € 0,00786*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    0103X5
    ab € 0,0193*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.