Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 440, 441 - 520 / 201 - 250, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 440, 441 - 520 / 201 - 250, silber
OrgaTray 440, 441 - 520 / 201 - 250, silber
OrgaTray 440, 441 - 520 / 201 - 250, silber
OrgaTray 440, 441 - 520 / 201 - 250, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9194931
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194931
EAN/GTIN:
     4023149740169
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Küchen-Systemtechnik
OrgaTray 440, 441 - 520 / 201 - 250, silber

zum Zuschneiden auf das gewünschte Einbaumass
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Gewürze / Kleinteile / Rüstmesser / Tranchiermesser
Breite:
201 - 250 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
55 mm
Korpusbreite:
350 mm
Farbe:
Silber
Nennlänge:
500 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Besteckeinsatz
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
OrgaTray 440
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Tiefe:
441 - 520 mm
Oberfläche:
genarbt
Schubkastensystem:
ArciTech
kürzbar:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 11,10*
Lager 4708
5
€ 9,50*
ab € 7,90*
€ 11,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,2051*
€ 11,4434*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 12,31*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
30000410.02
ab € 5,52*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,88*
Zubehör
SOLIDO
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.