Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH OrgaTray 570 KB 900 mm, NL 500 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH OrgaTray 570 KB 900 mm, NL 500 mm, silber
HETTICH OrgaTray 570 KB 900 mm, NL 500 mm, silber
HETTICH OrgaTray 570 KB 900 mm, NL 500 mm, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9134994
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134994
EAN/GTIN:
     4023149374845
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Küchen-Systemtechnik
HETTICH OrgaTray 570 KB 900 mm, NL 500 mm, silber

abgestimmt auf Standard-Korpusbreite, individuelle Facheinteilung, Tennelemente Kunststoff anthrazit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Kleinteile
Breite:
799 mm
Höhe:
63 mm
Korpusbreite:
900 mm
Farbe:
Silber
Nennlänge:
500 mm
Packung:
1 Set
Produktart:
Besteckeinsatz
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
OrgaTray 570
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Tiefe:
473 mm
Schubkastensystem:
ArciTech / InnoTech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,9143*
€ 40,7381*
Lager 4708
13 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 30,49*
€ 41,58*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.