Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftösen, 100x20/1,5 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftösen, 100x20/1,5 mm Stahl verzinkt
Schaftösen, 100x20/1,5 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-8794105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880/20/100
EAN/GTIN:
     7630945492047
Schaftösen, 100x20/1,5 mm Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
1.5 mm
Länge:
100
Lochung:
18 / 8 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Bilderösen
Material:
Stahl
SK-Schraube:
3 mm
Veredelung:
verzinkt
Produkttitel:
Schaftösen
SAP Text:
Schaftösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.