Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 170 mm, flache Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 170 mm, flache Auflage
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 170 mm, flache Auflage
Artikel-Nr.:
     4708-8770301
Hersteller:
     SANER
Herst.-Nr.:
     2134-00000
EAN/GTIN:
     7617832134006
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 170 mm, flache Auflage

mit fester Bodenrosette ø 40 mm, Stützen-ø 12 mm Gesamthöhe 170 mm mit Flacheisen-Auflage 80/20/5 mm, verstellbar, Gewindelänge 60 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Raumtrennung
Gewinde:
M 12
Höhe:
170 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stützfuss
Material:
Edelstahl
Material/Oberfläche:
Edelstahl
ø:
12 / 40 mm
Produkttitel:
Trennwandstützen
SAP Text:
Trennwandstützen
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.