Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 150 mm, flache Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 150 mm, flache Auflage
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 150 mm, flache Auflage
Artikel-Nr.:
     4708-8770201
Hersteller:
     WEBI
Herst.-Nr.:
     6320.000
EAN/GTIN:
     7610913031256
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 150 mm, flache Auflage

mit Gelenk-Rosette ø 58 mm, Stützen-ø 12 mm, für Kunststoffdübel M 12, für Dübel-Bohrlochgrösse 16/100 mm Gesamthöhe 150 mm mit Flacheisen-Auflage 80/20/4 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Raumtrennung
Gewinde:
M 12
Höhe:
150 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stützfuss
Material:
Edelstahl
Material/Oberfläche:
Edelstahl
ø:
12 / 58 mm
Produkttitel:
Trennwandstützen
SAP Text:
Trennwandstützen
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.