Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandstützen, verzinkt Höhe 150 mm, T-Eisen-Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandstützen, verzinkt Höhe 150 mm, T-Eisen-Auflage
Trennwandstützen, verzinkt Höhe 150 mm, T-Eisen-Auflage
Artikel-Nr.:
     4708-8770103
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     425.0.03
EAN/GTIN:
     7612324017041
Trennwandstützen, verzinkt Höhe 150 mm, T-Eisen-Auflage

mit Bodenrosette ø 30 mm, Stützen-ø 10 mm, für Dübelmontage Gesamthöhe 150 mm mit Winkeleisen-Auflage 30/20/3 mm Auflageprofil 80/20/3 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Raumtrennung
Gewinde:
M 10
Höhe:
150 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stützfuss
Material:
Stahl
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
ø:
10 / 30 mm
Veredelung:
verzinkt
Produkttitel:
Trennwandstützen
SAP Text:
Trennwandstützen
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.