Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandstützen KWS 4001 schwarz 100 mm hoch, flache Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandstützen KWS 4001 schwarz 100 mm hoch, flache Auflage
Trennwandstützen KWS 4001 schwarz 100 mm hoch, flache Auflage
Trennwandstützen KWS 4001 schwarz 100 mm hoch, flache Auflage
Trennwandstützen KWS 4001 schwarz 100 mm hoch, flache Auflage
Artikel-Nr.:
     4708-8770040
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4001.03
EAN/GTIN:
     4041518191275
Trennwandstützen KWS 4001 schwarz 100 mm hoch, flache Auflage

mit flacher Auflage und Stockschraube M10 x 80
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Raumtrennung
Gewinde:
M 10
Höhe:
100 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stützfuss
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz lackiert
Modellbezeichnung:
4003,4003
ø:
40 mm
Produkttitel:
Trennwandstützen
SAP Text:
Trennwandstützen
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.