Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandstützen, Edelstahl verst.100-125 mm, Winkel-Aufl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandstützen, Edelstahl verst.100-125 mm, Winkel-Aufl.
Trennwandstützen, Edelstahl verst.100-125 mm, Winkel-Aufl.
Trennwandstützen, Edelstahl verst.100-125 mm, Winkel-Aufl.
Artikel-Nr.:
     4708-8770032
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4241.82
EAN/GTIN:
     4041518144691
Trennwandstützen, Edelstahl verst.100-125 mm, Winkel-Aufl.

aus Aluminium oder Edelstahl, zum Aufschrauben, mit Dübel und Schraube Höhe verstellbar 100-125 mm mit Winkel-Auflage 37/19 mm Stützen-ø 20 mm Bodenrosette ø 40 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Raumtrennung
Höhe:
100 - 125 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stützfuss
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
4241,4241
ø:
20 / 40 mm
Produkttitel:
Trennwandstützen
SAP Text:
Trennwandstützen
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.