Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100-125 mm, flache Aufl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100-125 mm, flache Aufl.
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100-125 mm, flache Aufl.
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100-125 mm, flache Aufl.
Artikel-Nr.:
     4708-8770021
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4231.31
EAN/GTIN:
     4041518144578
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100-125 mm, flache Aufl.

aus Aluminium oder Edelstahl, zum Aufschrauben, mit Dübel und Schraube Höhe verstellbar 100-125 mm mit flacher Auflage 55/19 mm Stützen-ø 20 mm Bodenrosette ø 40 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Raumtrennung
Höhe:
100 - 125 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stützfuss
Material:
Aluminium
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Modellbezeichnung:
4231,4231
ø:
20 / 40 mm
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Trennwandstützen
SAP Text:
Trennwandstützen
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.