Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 100 mm, Winkel-Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 100 mm, Winkel-Auflage
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 100 mm, Winkel-Auflage
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 100 mm, Winkel-Auflage
Artikel-Nr.:
     4708-8770012
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4211.82
EAN/GTIN:
     4041518144486
Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 100 mm, Winkel-Auflage

aus Aluminium oder Edelstahl, zum Aufschrauben, mit Dübel und Schraube Gesamthöhe 100 mm mit Winkel-Auflage 37/19 mm Stützen-ø 20 mm Bodenrosette ø 40 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Raumtrennung
Höhe:
100 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stützfuss
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
4211,4211
ø:
20 / 40 mm
Produkttitel:
Trennwandstützen
SAP Text:
Trennwandstützen
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.