Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, Winkel-Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, Winkel-Auflage
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, Winkel-Auflage
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, Winkel-Auflage
Artikel-Nr.:
     4708-8770011
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4211.31
EAN/GTIN:
     4041518144462
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, Winkel-Auflage

aus Aluminium oder Edelstahl, zum Aufschrauben, mit Dübel und Schraube Gesamthöhe 100 mm mit Winkel-Auflage 37/19 mm Stützen-ø 20 mm Bodenrosette ø 40 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Raumtrennung
Höhe:
100 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stützfuss
Material:
Aluminium
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Modellbezeichnung:
4211,4211
ø:
20 / 40 mm
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Trennwandstützen
SAP Text:
Trennwandstützen
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.