Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, flache Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, flache Auflage
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, flache Auflage
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, flache Auflage
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, flache Auflage
Artikel-Nr.:
     4708-8770001
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4201.31
EAN/GTIN:
     4041518144370
Trennwandstützen, Aluminium Höhe 100 mm, flache Auflage

aus Aluminium oder Edelstahl, zum Aufschrauben, mit Dübel und Schraube Gesamthöhe 100 mm mit flacher Auflage 55/19 mm Stützen-ø 20 mm Bodenrosette ø 40 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Raumtrennung
Höhe:
100 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stützfuss
Material:
Aluminium
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Modellbezeichnung:
4201,4201
ø:
20 / 40 mm
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Trennwandstützen
SAP Text:
Trennwandstützen
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.