Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endträger für Seil-ø 30 mm geschmiedet, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endträger für Seil-ø 30 mm geschmiedet, rechts
Endträger für Seil-ø 30 mm geschmiedet, rechts
Endträger für Seil-ø 30 mm geschmiedet, rechts
Artikel-Nr.:
     4708-8765402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     775300 RECHTS
EAN/GTIN:
     4001221775308
Endträger für Seil-ø 30 mm geschmiedet, rechts

Ausladung bis Mitte Seil ca. 70 mm, mit Seilschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Packung:
1 Stück
Produktart:
Treppenseil
Material:
Stahl
Rosetten-ø:
60
Oberfläche:
geschmiedet
für Seil-ø:
30 mm
Produkttitel:
Treppenseil Endträger
SAP Text:
Treppenseil Endträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.