Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen Kambala Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm fertig geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen Kambala Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm fertig geölt
Endkappen Kambala Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm fertig geölt
Endkappen Kambala Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm fertig geölt
Artikel-Nr.:
     4708-8763389
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     31.955.1
EAN/GTIN:
     7630153464287
Endkappen Kambala Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm fertig geölt

ohne Dübel
Weitere Informationen:
Holzherkunft:
Kamerun
Holzart:
Kambala
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlauf
Material:
Holz
Profil:
42 mm
Oberfläche:
geölt
Holzart-/herkunft:
Kambala / Kamerun
Material/Oberfläche:
Holz geölt
Produkttitel:
Holz Endkappe
SAP Text:
Holz Endkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.