Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Nussbaum, roh, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Nussbaum, roh, geschliffen
Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Nussbaum, roh, geschliffen
Artikel-Nr.:
     4708-8763373
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     31.947.1-
EAN/GTIN:
     7630153464164
Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Nussbaum, roh, geschliffen

ohne Dübel
Weitere Informationen:
Holzherkunft:
Nordamerika
Holzart:
Nussbaum
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlauf
Material:
Holz
Profil:
42 mm
Oberfläche:
geschliffen
Holzart-/herkunft:
Nussbaum / Nordamerika
Material/Oberfläche:
Holz geschliffen
Produkttitel:
Holz Endkappe
SAP Text:
Holz Endkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.