Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Buche, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Buche, lackiert
Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Buche, lackiert
Artikel-Nr.:
     4708-8763371
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     31.951.1-L
EAN/GTIN:
     7630153464140
Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Buche, lackiert

ohne Dübel
Weitere Informationen:
Holzherkunft:
Deutschland
Holzart:
Buche
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlauf
Material:
Holz
Profil:
42 mm
Oberfläche:
lackiert
Holzart-/herkunft:
Buche / Deutschland
Material/Oberfläche:
Holz lackiert
Produkttitel:
Holz Endkappe
SAP Text:
Holz Endkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.