Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter, Ausl. 250 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalhalter, Ausl. 250 mm Stahl verzinkt
Universalhalter, Ausl. 250 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-8751125
Hersteller:
     WEBI
Herst.-Nr.:
     12009.250
EAN/GTIN:
     4003984370264
Universalhalter, Ausl. 250 mm Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausladung:
250 mm
Höhe:
302 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
3.5 mm
Produktart:
Gerätehalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.