Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falcobond PU Montagekleber 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falcobond PU Montagekleber 310 ml
Falcobond PU Montagekleber 310 ml
Artikel-Nr.:
     4708-8629001
Hersteller:
     FALCONE
Herst.-Nr.:
     1060000002
EAN/GTIN:
     7640162111133
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
PU-Kleber
310 ml montagekleber
Falcobond PU Montagekleber 310 ml

lösungsmittelfreier Polyurethan-Bau-Kraftkleber mit besonders schneller Reaktionszeit gemäss EN 204 der Beanspruchungsgruppe D4, lösungsmittelfrei und geruchsarm, schall- und vibrationsdämpfend, überstreich- und überlackierbar, schleif- und beizbar
Weitere Informationen:
Haltbarkeit:
12 M
Inhalt:
310 ml
Packung:
1 Stück
Produktart:
Montageklebstoff
Produktlinie:
Falcobond,Falcobond
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Gefahrensymbole:
GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Klebstoffart:
Montageklebstoff
Weitere Suchbegriffe: montagekleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.