Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger COLLANO HP 3000, 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiniger COLLANO HP 3000, 5 kg
Reiniger COLLANO HP 3000, 5 kg
Artikel-Nr.:
     4708-8615820
Hersteller:
     COLLANO
Herst.-Nr.:
     890993
EAN/GTIN:
     7640112733330
Reiniger COLLANO HP 3000, 5 kg

entfernt ausgehärtete 1K und 2K PUR-Klebstoffe Anwendung: Entfernen von ausgehärteten PUR-Klebstoffen und Abwischen von frischem PUR-Klebstoff. Vearbeitung: Collano HP 3000 in sauberes Chromstahl- oder PE-HD Kunststoffgefäss leeren. Flüssigen Klebstoff abwischen und grössere Klebstoffrückstände auf Anlagen und Geräten vor dem Einlegen mechanisch entfernen. Die zu reinigenden Teile vor Bearbeitung auf Verträglichkeit mit Collano HP 3000 prüfen. Dem Verschmutzungsgrad (Klebstoffdicke) entsprechend, Teile von einer bis mehreren Stunden einlegen. Nach Ablösung vom Klebstoff saubere Teile aus Gefäss entnehmen und mit Handpapier trocknen. Abgelöste Klebstoffreste können abgeschöpft und entsorgt (verbrannt) werden. Collano HP 3000 ist nicht flüchtig und kann mehrmals gebraucht werden. Hinweis: Nicht mit Wasser spülen oder nachreinigen. Collano HP 3000 nicht mit Klebstoff mischen oder zum Reinigen von Händen und Klebeflächen verwenden. Nicht geeignet zum Reinigen der Anlagebauteile. Farblacke können an/abgelöst werden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Kunststoff / Papier
Haltbarkeit:
36 M
Inhalt:
5 kg
Farbe:
farblos / Gelb
Packung:
1 Stück
Produktart:
Reiniger
Gefahrensymbole:
GHS05 Ätzend
Modellbezeichnung:
HP 3000,HP 3000
Verarbeitungstemperatur:
+20 bis +50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.