Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche dunkel
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche dunkel
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche dunkel
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche dunkel
Artikel-Nr.:
     4708-8605867
Hersteller:
     BESTAPROFI
Herst.-Nr.:
     163466
EAN/GTIN:
     7610363355650
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holzkitt eiche
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche dunkel

2-K Reparaturmasse für Holz und andere Materialien, zur dauerhaften Reparatur von Beschädigungen am Holz, relativ kurze Trocknungszeit, schwundfrei, sehr leicht schleifbar, feuchtigkeitsbeständig schleifbar nach ca. 45 Min. überstreichbar nach 1,5 - 2 Std. Lagerfähigkeit 18 Monate
Weitere Informationen:
Haltbarkeit:
18 Monate
Inhalt:
225 g
L/B/H:
mm
Farbe:
Eiche dunkel
Packung:
1 Stück
Produktart:
Holzreparaturmasse
Gefahrensymbole:
GHS02 Hochentzündlich / GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Weitere Suchbegriffe: holz spachtelmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.