Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche hell
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche hell
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche hell
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche hell
Artikel-Nr.:
     4708-8605866
Hersteller:
     BESTAPROFI
Herst.-Nr.:
     163459
EAN/GTIN:
     7610363340250
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holzkitt eiche
bestaPROFI Holzreparaturmasse 225 g eiche hell

2-K Reparaturmasse für Holz und andere Materialien, zur dauerhaften Reparatur von Beschädigungen am Holz, relativ kurze Trocknungszeit, schwundfrei, sehr leicht schleifbar, feuchtigkeitsbeständig schleifbar nach ca. 45 Min. überstreichbar nach 1,5 - 2 Std. Lagerfähigkeit 18 Monate
Weitere Informationen:
Haltbarkeit:
18 Monate
Inhalt:
225 g
L/B/H:
mm
Farbe:
Eiche hell
Packung:
1 Stück
Produktart:
Holzreparaturmasse
Gefahrensymbole:
GHS02 Hochentzündlich / GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Weitere Suchbegriffe: holz spachtelmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.