Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffel-Dübel, Buche, 10/40 mm Packung 1 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Riffel-Dübel, Buche, 10/40 mm Packung 1 kg
Riffel-Dübel, Buche, 10/40 mm Packung 1 kg
Artikel-Nr.:
     4708-8602127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OPO8602127
EAN/GTIN:
     7630945452638
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 10x40 mm
holzdübel
Riffel-Dübel, Buche, 10/40 mm Packung 1 kg

angefast, handverlesen 1A Schweizer Qualität aus bestem, astreinem Buchenholz in Packungen zu 1 kg
Weitere Informationen:
Holzherkunft:
Schweiz / Deutschland
Holzart:
Buche
Länge:
40 mm
Packung:
1kg
Material:
Holz
ø:
10 mm
Stück pro kg ca.:
471
Produkttitel:
Riffel-Dübel
SAP Text:
Riffel-Dübel
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 10x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 19,73*
€ 23,48
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 19,62*
€ 23,35
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 18,61*
€ 22,15
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 17,96*
€ 21,37
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 17,45*
€ 20,77
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 14,39*
€ 17,12
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.