Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben Kopf gehämmert, 6/30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschrauben Kopf gehämmert, 6/30 mm
Sechskant-Holzschrauben Kopf gehämmert, 6/30 mm
Artikel-Nr.:
     4708-85272630
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     60.1988.14 6X30
EAN/GTIN:
     7612056504994
Suchbegriffe:
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
sechskant-holzschraube 6x30
sechskant holzschraube
Sechskant-Holzschrauben Kopf gehämmert, 6/30 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant
Bohr T/ø:
mm
Länge:
30 mm
Packung:
1 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
gehämmert
Gewindeart:
Teilgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Material/Oberfläche:
Stahl gehämmert
ø:
6 mm
ø d1/d2/k1:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.