Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL 4005.001, Z1, DIN rechts Kipptorschloss, automatisch, schliessend, ohne Zylinder Art-Nr. 12502005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL 4005.001, Z1, DIN rechts Kipptorschloss, automatisch, schliessend, ohne Zylinder Art-Nr. 12502005
MSL 4005.001, Z1, DIN rechts Kipptorschloss, automatisch, schliessend, ohne Zylinder Art-Nr. 12502005
Artikel-Nr.:
     4708-8011942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12502005
EAN/GTIN:
     7630005904374
MSL 4005.001, Z1, DIN rechts Kipptorschloss, automatisch, schliessend, ohne Zylinder Art-Nr. 12502005

automatisch schliessend, vorgerichtet für Aussenzylinder
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Anwendungsbereich:
Garagentore
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
4005.0010000000002,4005.0010000000002
Nuss:
9 mm
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Torschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.