Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bohrlehre GEZE für Holz, Farbe gelb RAL 1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrlehre GEZE für Holz, Farbe gelb RAL 1003
Bohrlehre GEZE für Holz, Farbe gelb RAL 1003
Bohrlehre GEZE für Holz, Farbe gelb RAL 1003
Bohrlehre GEZE für Holz, Farbe gelb RAL 1003
Artikel-Nr.:
     4708-7500441
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     54799
EAN/GTIN:
     4106030547990
Suchbegriffe:
Bohr Lehre
Bohrlehre
bohrlehre geze
bohr lehre
Bohrlehre GEZE für Holz, Farbe gelb RAL 1003

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau / Gelb
Ausführung:
Gelb / für Fenster, Holz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Lehre
Produktlinie:
OL 90 N / OL 95,OL 90 N / OL 95
für:
GEZE OL 90 N,OL 95
Lehrenart:
Bohrlehre
Material/Oberfläche:
Blau/Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.