Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsen Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülsen Stahl vermessingt
Hülsen Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     4708-7198199
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     60.1966.29 HO M5X20
EAN/GTIN:
     7612056159316
Hülsen Stahl vermessingt

ohne Schlitz für durchgehende, lockerungssichere Verbindung von Fenstergriffen
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Gewinde:
M 5
Hülsenlänge:
20 mm
Kopf ø:
8 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Hülse
Material:
Stahl
Oberfläche:
vermessingt
Kopfform:
Linsenkopf
Modellbezeichnung:
1966,1966
ø d1/d2/k1:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.