Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verglasungsprofile DEVENTER S 9855 b, schwarz, 200m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verglasungsprofile DEVENTER S 9855 b, schwarz, 200m
Verglasungsprofile DEVENTER S 9855 b, schwarz, 200m
Artikel-Nr.:
     4708-6742800
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     BA-6742800
EAN/GTIN:
     7630153415296
Verglasungsprofile DEVENTER S 9855 b, schwarz, 200m

Verglasungsdichtungen für Holz- und Metallsysteme innen
Weitere Informationen:
Anschlagluft:
2 mm
Anwendungsbereich:
Holz / Glas / Metall / Innenbereich
Länge:
200 m,200 m
Farbe:
Schwarz
Nutbreite:
3 mm
Nuttiefe:
3 mm
Packung:
1 Rolle
Produktart:
Profil
Material:
TPE
Material/Oberfläche:
TPE Schwarz
Modellbezeichnung:
S 9855 b,S 9855 b
Profilart:
Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 357,57*
€ 425,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 353,46*
€ 420,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 343,85*
€ 409,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 333,40*
€ 396,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 296,77*
€ 353,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.